照明器具 ペンダントのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,143件の「照明器具 ペンダント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 照明器具」、「ペンダントライト コンセント」、「遠藤照明 ペンダントライト」などの商品も取り扱っております。
ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ランキング1位
消費電力(W)22.9適合~6畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
1個
7,398税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ランキング2位
適合~8畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
1個
8,398税込9,238
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

洋風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマランキング3位
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112質量(g)1200消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳
1台
5,998税込6,598
4日以内出荷

LEDペンダント コイズミ(小泉成器)ランキング4位
コイズミ(小泉成器)LEDペンダント
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)128奥行(mm)460適合範囲~4.5畳用本体質量(g)1300色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
1個
5,998税込6,598
6日以内出荷

和風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマランキング5位
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
1台
6,998税込7,698
3日以内出荷

取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ
1個
9,398税込10,338
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

消費電力(W)29.9適合~10畳材質セード/プラスチック質量(kg)1.9セード/クリア直径(Φmm)529高さ(mm)160取付方式ワンタッチ取付全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)143.4色(本体)セード/クリア光束(Lm)4290高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダント
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙幅(mm)488高さ(mm)191奥行(mm)488適合範囲~4.5畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2575LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
1個
6,998税込7,698
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
25,980税込28,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

口金E26仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)45コード長さ(mm)800(有効長)セード寸法(mm)Φ300適合電球60Wまで使用可スイッチ種類壁スイッチ
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
16,900税込18,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダント
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~6畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2905LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
1個
7,998税込8,798
12日以内出荷

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
1個
2,848税込3,133
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

消費電力(W)22.9適合~6畳材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)幅(mm)455質量(kg)2.2セード/クリア(シボ柄入)高さ(mm)170取付方式ワンタッチ取付全高(mm)545コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8色(本体)セード/クリア(シボ柄入)光束(Lm)2950高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
1個
8,398税込9,238
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)LEDペンダント
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)40.7材質セード:プラスチック幅(mm)538高さ(mm)147奥行(mm)538適合範囲~12畳用本体質量(g)1900色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷

1個
15,980税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。消費電力(W)29材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC幅(mm)400高さ(mm)126奥行(mm)400電圧(V)AC100本体質量(g)730定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2400コード長さ(mm)350機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)82.8灯数1取扱説明書(0.61MB)電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5畳スイッチ種類ひもスイッチ
1台
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)